MERSEN FERRAZ A15QS2500-128IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 150V, 2500A, aR osztály | CH4TWD

MERSEN FERRAZ A15QS2500-128IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 150 V, 2500 A, aR osztály

Tétel: CH4TWD Modell: A15QS2500-128IL

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása150V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés2500A
Átmérő3"
Hossz1.88 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13
Hajószélesség (cm)13

Termék részletek:

    • IL indikátor

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelszerelésÁr
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 150V, 1000A, aR osztály, 128-as típus | CH4TUD A15QS1000-1281000A2"1.88 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128IL félvezető biztosíték, nagy sebességű, 150 V, 1000 A, aR osztály, 128-as típus | CH4TUE A15QS1000-128IL1000A2"1.88 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 150 V, 1000 A, aR osztály, 4. típus | CH4TUF A15QS1000-41000A1.5 "1.88 "Meghúzva€169.05
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4IL félvezető biztosíték, nagy sebességű, 150 V, 1000 A, aR osztály, 4. típus | CH4TUG A15QS1000-4IL1000A1.13 "2.66 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4TI félvezető biztosíték, nagy sebességű, 150 V, 1000 A, aR osztály, 4. típus | CH4TUH A15QS1000-4TI1000A1.5 "1.88 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A15QS100-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 150V, 100A, aR osztály | CH4TUJ A15QS100-4100A1.13 "2.66 "Meghúzva€97.16
MERSEN FERRAZ A15QS100-4IL félvezető biztosíték, nagy sebességű, 150V, 100A, aR osztály | CH4TUK A15QS100-4IL100A1.13 "2.66 "Meghúzva-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A15QS2500-128IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 150 V, 2500 A, aR osztály