MERSEN FERRAZ 64063 Fuse Base, 600V, 400A, Class H And K, 3 Pole, Tin Plated, Copper Box | CH4RNR

MERSEN FERRAZ 64063 Biztosítékalap, 600V, 400A, H és K osztály, 3 pólusú, ónozott, rézdoboz

Cikkszám: CH4RNR Típus: 64063
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték alap
AC feszültség besorolása600V
test anyagafenolos
Jelenlegi minősítés400A
Biztosíték osztályH/K osztály
Magasság3.62 "
Hossz14.5 "
Max. Biztosíték besorolása400A
Pólusok száma3 pólus
Szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)13
Hajó hossza (cm)40.34
Hajószélesség (cm)30.48

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésMagasságHosszMax. Biztosíték besorolásaPólusok számaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ 60300 Biztosítékalap, 600V, 30A, H és K osztály, Adder, ónozott, alumínium doboz | CH4RDZ 60300GFPC30A2"7"30AVipera1.46 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 60301 Biztosítékalap, 600V, 30A, H/K osztály, 1 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4REB 60301GFPC30A2"7"30A1 pólus1.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 60305 Biztosítékalap, 600V, 30A, H és K osztály, Adder, ónozott, alumínium doboz | CH4REF 60305GFPC30A2"7"30AVipera1.46 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 60306 Biztosítékalap, 600V, 30A, H/K osztály, 1 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4REK 60306GFPC30A2"7"30A1 pólus1.63 "€34.24
MERSEN FERRAZ 60307 Biztosítékalap, 600V, 30A, H és K osztály, 2 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4REP 60307GFPC30A2"7"30A2 pólus3.09 "€38.53
MERSEN FERRAZ 60308 Biztosítékalap, 600V, 30A, H és K osztály, 3 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4REU 60308GFPC30A2"7"30A34.55 "€60.97
MERSEN FERRAZ 60310 Biztosítékalap, Adder, 600V, 30A, H és K osztály, ónozott, rézcsavar | CH4REY 60310GFPC30A2"7"30AVipera1.46 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ 64063 Biztosítékalap, 600V, 400A, H és K osztály, 3 pólusú, ónozott, rézdoboz