Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834137101 Lapos kerék 1 hüvelyk x 5/8 hüvelyk 30000 80 szemcseméretű | AF9TCQ 30TR70

MERIT 08834137101 Lapos kerék 1 hüvelykes x 5/8 hüvelykes 30000 80 XNUMX szemcseméretű

Raktáron
Tétel: AF9TCQ Típus: 08834137101Kereszthivatkozás: 30TR70

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap kerék
CsiszolóanyagKerámiai
Csiszoló típusBevont
Átmérő1"
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT30,000
Szárméret1 / 4 "
Szár típusaEgyenes
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.79
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód6805305000

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagÁtmérőArc szélességeFokozatCsikorogMax. FORDULATSzárméretÁr
MERIT 08834123033 Bevonattal nem szerelt füles kerék, 60 szemcseméretű kerámia, 6 hüvelyk átmérőjű, 2 hüvelykes homlokszélesség | CH6HLK 2KNF6 08834123033Kerámiai6"2"közepes606000 rpm-€72.11
ajánlatkérés
MERIT 08834123036 Bevonattal nem szerelt füles kerék, 120 szemcseméretű kerámia, 6 hüvelyk átmérőjű, 2 hüvelykes homlokszélesség | CH6HLM 2KNF8 08834123036Kerámiai6"2"Vége1206000 rpm-€76.85
ajánlatkérés
MERIT 08834123073 Bevonattal nem szerelt lapos kerék, 80 szemcseméretű kerámia, 8 hüvelyk átmérőjű, 1 hüvelykes homlokszélesség | CH6HLN 2KNG1 08834123073Kerámiai8"1"közepes804500 rpm-€116.05
ajánlatkérés
MERIT 08834137475 Rögzített füles kerék, bevonatos, egyenes, alumínium-oxid, 3/8 hüvelykes átm. | CH6HLU 3RE11 08834137475Alumínium-oxid3 / 8 "3 / 8 "Nagyon finom32040000 RPM1 / 8 "€11.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834137101 Lapos kerék 1 hüvelykes x 5/8 hüvelykes 30000 80 XNUMX szemcseméretű
€8.30 /Mértékegység