3M 50-NYOMTATOTT-4x100FT elektromos szalag 4 x 100ft 10mil fekete, 12 Pk | AB9XDY 2FZG7

3M 50-NYOMTATOTT-4x100FT elektromos szalag 4x100ft 10mil fekete, 12 Pk

Raktáron
Tétel: AB9XDY Modell: 50-PRINTED-4x100FTKereszthivatkozás: 2FZG7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,171.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság30 oz.
RagasztóanyagNyomásérzékeny gumi
színekFekete
Hossz100 láb.
AnyagVinyl
Max. Feszültség12000
Teljesítményhőmérséklet176 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány-55 foktól 176 fokig F
Szakítószilárdság20 font / hüvelyk
Vastagság10 millil.
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.06
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3919905030
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagSzélességHosszMax. FeszültségTeljesítményhőmérsékletHőmérséklet tartományÁr
3M 50-NYOMTATOTT-1x100FT-ÖSSZES elektromos szalag 1 x 100ft 10mil fekete, 48 Pk | AB9KTB 2DPU8 50-NYOMTATOTT-1x100FT-BULK10 millil.30 oz.Nyomásérzékeny gumi1"100 láb.12000176 fok F-ig-55 foktól 176 fokig F€1,741.57
3M 51-NYOMTATVA-4x100FT elektromos szalag 4 x 100ft 20 Mil Fekete, 4 Pk | AB9KZQ 2DTF2 51-NYOMTATOTT-4x100FT20 millil.30 oz.Nyomásérzékeny gumi4"100 láb.2000176 fok F-ig-55 foktól 176 fokig F€980.58
3M 51-NYOMTATOTT-4X100FT elektromos szalag 4 x 100ft 20 Mil Black, 4 Pk | AB9KZT 2DTF4 51-NYOMTATOTT 4X100FT20 millil.30 oz.Nyomásérzékeny gumi4"100 láb.2000176 fok F-ig-55 foktól 176 fokig F€1,067.81
3M 51-NYOMTATVA-6x100FT elektromos szalag 6 x 100ft 20 Mil Black, 4 Pk | AB9KZV 2DTF6 51-NYOMTATOTT-6x100FT20 millil.30 oz.Nyomásérzékeny gumi6"100 láb.2000176 fok F-ig-55 foktól 176 fokig F€1,247.39
3M 51 6 hüvelyk x 100 láb elektromos szalag 6 x 100 láb 20 mil fekete, 4 db | AB9KZW 2DTF8 51 6 x 100 láb20 millil.30 oz.Nyomásérzékeny gumi6"100 láb.2000176 fok F-ig-55 foktól 176 fokig F€1,780.90
3M 50-NYOMTATVA-1x100FT-DOBOZ Elektromos szalag 1 x 100ft 10mil fekete, 10 Pk | AB9XCJ 2FYV1 50-NYOMTATOTT-1x100FT-BOX10 millil.30 oz.Nyomásérzékeny gumi1"100 láb.12000176 fok F-ig-55 foktól 176 fokig F€560.34
3M 50 NYOMTATALAN-4x100FT elektromos szalag 4 x 100ft 10mil fekete, 12 Pk | AB9XCY 2FYY1 50-NYOMTATOTT-4x100FT10 millil.30 oz.Nyomásérzékeny gumi4"100 láb.12000176 fok F-ig-55 foktól 176 fokig F€1,647.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 50-NYOMTATOTT-4x100FT elektromos szalag 4x100ft 10mil fekete, 12 Pk
€2,171.78 /Mértékegység