MEGAPRO 211CG2CTP-B többbites csavarhúzó 13 az 1-ben, True Grip | AF7XKJ 22XT30

MEGAPRO 211CG2CTP-B többbites csavarhúzó 13 az 1-ben, True Grip

Tétel: AF7XKJ Modell: 211CG2CTP-BKereszthivatkozás: 22XT30

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaGyorscsere golyóscsapágy
Bit stílusS2 acél kettős végű
Meghajtó mérete1 / 4 "
Illesztőprogram típusa13 az 1-ben True Grip Szabályozásmentes
befejezFekete oxid
Fogantyú kialakításaTriax 1120 és Versollan gumi
Darabszám6
Teljes hossz8.5 "
Elsődleges alkalmazásBiztonsági kötőelemek
RacsnisNem
Szár anyaga12T14 acél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazHex 1/8 "x 9/64", Csavarkulcs # 6 x # 8, # 10 x # 12, Szabotázsbiztos Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8205400000

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusabefejezFogantyú kialakításaMéreteket tartalmazTételDarabszámTeljes hosszElsődleges alkalmazásÁr
MEGAPRO 151HEX hatlapfejű többbites csavarhúzó 8 db | AB2XMJ 1PMA8 151HEXSzilárdkrómNylon / ABS ötvözet gyantaHatlap 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmTöbbbites csavarhúzó88.5 "Általános rendeltetésű€47.35
MEGAPRO 151SL44 többbites csavarhúzó, 15 az 1-ben, 8 1/2 hüvelykes hosszúság | AB9WCP 2FRU2 151SL44Szilárd reteszeléskrómNylon / ABS ötvözet gyantaPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson téri mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó88.5 "Általános rendeltetésű€56.56
MEGAPRO 151TP2 többbites csavarhúzó 15 az 1-ben, 8 db | AC2TJR 2MRR8 151TP2SzilárdFekete oxidTriax nylonTorq-készlet: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Többbites csavarhúzó88.5 "Szabotázsbiztos€75.92
MEGAPRO 6KIT7 többbites csavarhúzó tokkal 15 az 1-ben | AC2TKA 2MRT7 6KIT7SzilárdFekete oxidTriax nylonPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, # 4 és 6 rés, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó és tok98.5 "Általános rendeltetésű€44.53
MEGAPRO 211R2C36RD többbites csavarhúzó 13 az 1-ben, 7 db | AD8KPJ 4KTF9 211R2C36RDSzilárdkrómNylon gyantaPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square mélyedés # 1 x # 2, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó78.5 "Általános rendeltetésű€72.73
MEGAPRO 151HVAC-U többbites csavarhúzó 14 az 1-ben, Hvac 8 db | AD8KPK 4KTG1 151HVAC-USzilárdFekete oxidNylon / ABS ötvözet gyantaPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, réselt # 3 x # 5, # 4 x # 6, szelepszár x # 5.5 réseltTöbbbites csavarhúzó88.5 "H VAC€47.07
MEGAPRO 151ELEV többbites csavarhúzó 15 az 1-ben, 8 db | AD8KPL 4KTG2 151ELEVSzilárdFekete oxidNylon / ABS ötvözet gyantaPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, réselt # 4 x # 6, kulcs: 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó88.5 "Lift€57.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGAPRO 211CG2CTP-B többbites csavarhúzó 13 az 1-ben, True Grip