Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 5 hüvelyk 220 Lb | AB2KWX 1MMJ9

MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel, 5 hüvelyk 220 Lb

Raktáron
Tétel: AB2KWX Típus: SS05AMP125TLGR09GKereszthivatkozás: 1MMJ9
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
€13.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő teljes zárral
Fék típusaUtóvég
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseRozsdamentes acél
Terhelési érték220 font
Zárás típusaTeljes zár
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság6 5 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.27 / 32 "
Szár hossza2.187 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeZöld
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVersenypályaFék típusaGörgős terhelés besorolási tartománySzár Dia.Szár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr
MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 3 hüvelyk 190 Lb | AB2KVM 1MME4 CH03TPP125TLGR09GKettős labdaUtóvég0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrű-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyó€5.75
MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 5 hüvelyk 260 Lb | AB2KVR 1MME8 CH05TPP125TLGR09GKettős labdaUtóvég0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrű-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyó€122.38
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 3 hüvelyk 190 Lb | AB2KVW 1MMG3 CH03TPP125TLXRN2GKettős labdaUtóvég0-299 font13 / 16 "2.25 "Bővítő adapter-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyó€6.86
MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 5 hüvelyk 325 Lb | AB2KXR 1MMN2 NG05QDP125TLGR09GPrecíziós golyóUtóvég300-999 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrű-45 foktól 180 fokig FLabda€97.56
MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G forgatható szárgörgő 2 hüvelykes, 75 fontos fékkel | AC7NDY 38R621 CN02NRP100TLGR01GKettős labdaTotal-Lock0-299 font7 / 16 "7 / 8 "Súrlódó gyűrű-35 foktól 175 fokig FPrecíziós golyó€37.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel, 5 hüvelyk 220 Lb
€13.71 /Mértékegység