ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Sárgaréz FNPT sapkák


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Osztály: 250 , Kapcsolat típus: FNPT , Max. Nyomás: 400 psi , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 400 fok F között
StílusModellHosszDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
82108-08
2.25 "3 / 4 "1 / 2 "€41.93
A
82108-12
2.625 "1"3 / 4 "-
ajánlatkérés
A
82108-32
4.5 "1.875 "2"-
ajánlatkérés

Sárgaréz FNPT sapkák

Az Anderson Metals sárgaréz sapkákat lég-, olaj-, víz-, földgáz- és gőzáramlási alkalmazásokhoz tervezték vízvezeték, vegyipar, petrolkémia, valamint élelmiszer- és italfeldolgozási műveleteknél. Ezek a csőkupakok sárgaréz kivitelűek, hogy ellenálljanak a 400 psi nyomásig terjedő magas nyomásnak és a 400 ° F hőmérsékletig, miközben szivárgásmentesen működnek. Válasszon ezen sárgaréz csőszerelvények széles választékából, amelyek csőméretben 3/4 és 2 hüvelyk közöttiek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?