Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 5 hüvelyk 260 Lb | AB2KVR 1MME8

MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel, 5 hüvelyk 260 Lb

Raktáron
Tétel: AB2KVR Típus: CH05TPP125TLGR09GKereszthivatkozás: 1MME8
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
€119.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő teljes zárral
Fék típusaUtóvég
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseKrómozott
Terhelési érték260 font
Zárás típusaTeljes zár
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság6 5 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.27 / 32 "
Szár hossza2.187 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVersenypályaFék típusaGörgős terhelés besorolási tartománySzár Dia.Szár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr
MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 3 hüvelyk 190 Lb | AB2KVM 1MME4 CH03TPP125TLGR09GKettős labdaUtóvég0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrű-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyó€5.75
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 3 hüvelyk 190 Lb | AB2KVW 1MMG3 CH03TPP125TLXRN2GKettős labdaUtóvég0-299 font13 / 16 "2.25 "Bővítő adapter-45 foktól 180 fokig FPrecíziós golyó€6.86
MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 5 hüvelyk 220 Lb | AB2KWX 1MMJ9 SS05AMP125TLGR09GKettős labdaUtóvég0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrű-45 foktól 180 fokig FLabda€13.71
MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel 5 hüvelyk 325 Lb | AB2KXR 1MMN2 NG05QDP125TLGR09GPrecíziós golyóUtóvég300-999 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrű-45 foktól 180 fokig FLabda€97.56
MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G forgatható szárgörgő 2 hüvelykes, 75 fontos fékkel | AC7NDY 38R621 CN02NRP100TLGR01GKettős labdaTotal-Lock0-299 font7 / 16 "7 / 8 "Súrlódó gyűrű-35 foktól 175 fokig FPrecíziós golyó€36.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Forgószárú görgő teljes rögzítéssel, 5 hüvelyk 260 Lb
€119.32 /Mértékegység