Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER NG04QDP125SWTS02G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 275 Lb szürke | AF6NJY 19YX02

MEDCASTER NG04QDP125SWTS02G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 275 Lb szürke

Raktáron
Tétel: AF6NJY Típus: NG04QDP125SWTS02GKereszthivatkozás: 19YX02

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€4.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseÜveggel töltött nylon
Terhelési érték275 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság5 13 / 32 "
VersenypályaLezárt Precision Ball
PótkerékMfr. NG-04QDP-125-05 sz
Szár Dia.1 / 2 "-13
Szár hossza1"
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.53
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellPótkerékGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartománySzár Dia.Szár hosszaSzár típusaKerékcsapágyakKerék színeÁr
MEDCASTER CH03TPP125SWGR09G forgatható szárgörgő 3 hüvelyk 190 Lb Tpr | AB2KVL 1MME3 CH03TPP125SWGR09G-Nem0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrűPrecíziós golyóSzürke€7.16
MEDCASTER CH04TPP125SWGR09G forgatható szár görgő 4 hüvelyk 240 Lb Tpr | AB2KVN 1MME5 CH04TPP125SWGR09G-Nem0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrűPrecíziós golyóSzürke€4.97
MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G forgatható szárgörgő 5 hüvelyk 260 Lb Tpr | AB2KVQ 1MME7 CH05TPP125SWGR09G-Nem0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrűPrecíziós golyóSzürke€114.09
MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G forgatható szárgörgő 6 hüvelyk 260 Lb Tpr | AB2KVT 1MME9 CH06TPP125SWGR09G-Nem0-299 font27 / 32 "2.187 "Súrlódó gyűrűPrecíziós golyóSzürke-
ajánlatkérés
MEDCASTER CH03TPP125SWXRN2G forgó szár görgő 3 hüvelyk 190 Lb Tpr | AB2KVV 1MMG2 CH03TPP125SWXRN2G-Nem0-299 font13 / 16 "2.25 "Bővítő adapterPrecíziós golyóSzürke€4.78
MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G forgatható szár görgő 4 hüvelyk 240 Lb Tpr | AB2KVX 1MMG4 CH04TPP125SWXRN2G-Nem0-299 font13 / 16 "2.25 "Bővítő adapterPrecíziós golyóSzürke€5.55
MEDCASTER CH05TPP125SWXRN2G forgatható szár görgő 5 hüvelyk 260 Lb Tpr | AB2KVZ 1MMG6 CH05TPP125SWXRN2G-Nem0-299 font13 / 16 "2.25 "Bővítő adapterPrecíziós golyóSzürke€115.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER NG04QDP125SWTS02G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 275 Lb szürke
€4.94 /Mértékegység