Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Üreges királycsapos forgógörgő 3 hüvelykes 220 Lb | AB2KUN 1MMB7

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hollow Kingpin Swivel Caster 3 Inch 220 Lb

Raktáron
Tétel: AB2KUN Modell: DW03TPP100TLHK01GKereszthivatkozás: 1 MB7
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
€46.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerékcsavar furata forgatható görgő fékkel
Fék típusaTotal-Lock
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseCsiszolt cink
Terhelési érték220 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
Teljes magasság3 15 / 16 "
VersenypályaKettős labda edzett
Szár Dia.1/2 "csavarlyuk
Szár típusaÜreges csapszeg
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8716905035
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hollow Kingpin Swivel Caster 3 Inch 220 Lb
€46.20 /Mértékegység