Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MECHANIX MG-78-010 taktikai kesztyű L MultiCam 10 hüvelyk hosszúságú PR | AH3HQR 32GV73

MECHANIX MG-78-010 taktikai kesztyű L MultiCam 10 hüvelykes PR

Raktáron
Tétel: AH3HQR Modell: MG-78-010Kereszthivatkozás: 32GV73
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
€47.09 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai kesztyű
ANSI / ISEA kopásszint0
Vissza anyagTrekDry (R)
Záró típusHorog és hurok
színekMultiCam álcázás
MandzsettaBebújós
vágásClute
UjjstílusTeljes ujj
Csülökbetét anyagTrikó
Hossz10 "
Liner MaterialTrikó
Pálma anyagszintetikus bőr
MéretL
Varrási anyagNejlon
Temp. Hatótávolság32 fok és 200 fok F között
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.068
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országVN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MECHANIX MG-78-008 taktikai kesztyű S MultiCam 10 hüvelyk hosszúságú PR | AH3HQP 32GV71 MG-78-008S€47.09
MECHANIX MG-78-009 taktikai kesztyű M MultiCam 10 hüvelyk hosszúságú PR | AH3HQQ 32GV72 MG-78-009M€47.09
MECHANIX MG-78-011 Tactical Glove XL MultiCam 10 hüvelyk hosszúság PR ​​| AH3HQT 32GV74 MG-78-011XL€47.09
MECHANIX MG-78-012 taktikai kesztyű 2XL MultiCam 10 hüvelyk hosszúságú PR | AH3HQU 32GV75 MG-78-0122XL€47.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MECHANIX MG-78-010 taktikai kesztyű L MultiCam 10 hüvelykes PR
€47.09 /Mértékegység