Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL foglaltság-érzékelő, adaptív ultrahangos, mennyezetre szerelhető, 120 VAC, 1000 négyzetláb | AF9AMR 29RW72

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL foglaltságérzékelő, adaptív ultrahangos, mennyezetre szerelhető, 120 VAC, 1000 négyzetláb

Raktáron
Tétel: AF9AMR Típus: ATU1000CLKereszthivatkozás: 29RW72
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
€534.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglaltsági érzékelő
színekfehér
Lefedettség1000 sq ft.
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő4.5 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3.4 "
páratartalom:0%-ról 95%
MutatóUltrahangos zöld LED
Bemeneti feszültség120-277 VAC
telepítés típusaMennyezet
AnyagAkrilnitril-bután sztirol-hőre lágyuló polimer
Szerelési magasság8-12 '
Szerelési típusMennyezeti tartó
Működési hőmérséklet.32 ° F és 104 ° F között
ÉrzékenységAdaptív 0-100%
Érzékelő típusUltrahangos
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-20 fok F - 150 fok. F
KésleltetésAdaptív
Időzítő tartomány4-30 perc.
Látószög180 fok
Feszültség120 / 277 VAC
Feszültségértékelés120 / 277 VAC
Watt @ 120V1800
Watt @ 277V2700

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Relével

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekLefedettségMűködési hőmérséklet.Érzékelő típusKésleltetésIdőzítő tartományLátószögÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Foglalkoztatási érzékelő, 1500 négyzetméteres lefedettség | AB2QJG 1ND56 ATP1500CMennyezeti tartófehér1500 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€354.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP foglaltság-érzékelő, 1500 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPMennyezeti tartófehér1500 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€426.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP foglaltság-érzékelő, 1600 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall Mountfehér1600 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.115 fok€346.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP foglaltság-érzékelő, 1000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPMennyezeti tartófehér1000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.180 fok€570.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C foglaltságérzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség | AB2QJN 1ND62 ATU2000CMennyezeti tartófehér2000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€554.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP foglaltság-érzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPMennyezeti tartófehér2000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€643.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W foglaltság/üresedés-érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120/277VAC, fehér | AB7KKX 23NY61 WS2000W-fehér1200 sq ft.32 ° F és 122 ° F közöttPasszív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.180 fok€147.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL foglaltságérzékelő, adaptív ultrahangos, mennyezetre szerelhető, 120 VAC, 1000 négyzetláb
€534.77 /Mértékegység