Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAYHEW TOOLS 10207 Hidegvéső 1/2 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF7RJP 22KK57

MAYHEW TOOLS 10207 Hideg véső 1/2 hüvelyk x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7RJP Típus: 10207Kereszthivatkozás: 22KK57
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
€27.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg véső
Hex7 / 16 "
Hossz12 "
AnyagAcél
Darabszám1
Méret1/2 x 12 "
StílusHideg
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8205306000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Fekete-oxid bevonat

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszAnyagMéretTether képesTipp méreteÁr
MAYHEW TOOLS 66122 Hidegvéső 3/4 hüvelyk x 11 hüvelyk | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV Acél-Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 4 "€23.76
MAYHEW TOOLS 66124 Hidegvéső 1 hüvelyk x 11 hüvelyk | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "CV Acél-Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1"€31.76
MAYHEW TOOLS 10213 Hidegvéső 3/4 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Acél3/4 x 12 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 4 "€29.31
MAYHEW TOOLS 10215 hidegvéső 3/4 hüvelyk x 18 hüvelyk | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Acél3/4 x 18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 4 "€43.34
MAYHEW TOOLS 10219 Hidegvéső 7/8 x 18 hüvelyk | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Acél7/8 x 18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)7 / 8 "€41.37
MAYHEW TOOLS 10222 Hidegvéső 1 hüvelyk x 18 hüvelyk | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Acél1 x 18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1"€58.02
MAYHEW TOOLS 10605 Véső 3/4 hüvelykes hegy 6-3/4 hüvelykes hosszúság hideg | AH8CUN 38GN87 106055 / 8 "6.75 "Acél3 / 4 "Nem Tether képes3 / 4 "€34.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAYHEW TOOLS 10207 Hideg véső 1/2 hüvelyk x 12 hüvelyk
€27.33 /Mértékegység