MAXI-LIFT HDLP16X8 PR alacsony profilú liftkanál, 16 1/2 hüvelyk hosszú, 6 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WQY

MAXI-LIFT HDLP16X8 PR alacsony profilú liftkanál, 16 1/2 hüvelyk hosszú, 6 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, piros

Tétel: CJ3WQY Modell: HDLP16X8 PR
€39.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Csavar mérete5 / 16 "
színekPiros
Mélység6 3 / 4 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)3 1 / 2 "
Hossz16 1 / 2 "
Anyagpolietilén
Lyukak száma5
Vetítés8 3 / 4 "
Falvastagság0.4 "
Vízkapacitás543.1 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteMélységHosszLyukak számaVetítésFalvastagságÁr
MAXI-LIFT HDLP05X4 PR alacsony profilú liftkanál, 5 1/4 hüvelyk hosszú, 3 1/4 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WPT HDLP05X4 PR1 / 4 "3 1 / 4 "5 1 / 4 "24 1 / 2 "0.3 "€12.81
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HDLP06X4 PR alacsony profilú liftkanál, 6 1/4 hüvelyk hosszú, 3 1/2 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WPU HDLP06X4 PR1 / 4 "3 1 / 2 "6 1 / 4 "24 1 / 2 "0.3 "€13.01
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HDLP06X5 PR alacsony profilú liftkanál, 6 3/8 hüvelykes hosszúság, 4 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WPV HDLP06X5 PR1 / 4 "4"6 3 / 8 "25 5 / 8 "0.3 "€13.01
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HDLP07X4 PR alacsony profilú liftkanál, 7 1/4 hüvelyk hosszú, 3 1/2 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WPW HDLP07X4 PR1 / 4 "3 1 / 2 "7 1 / 4 "34 1 / 2 "0.3 "€13.21
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HDLP07X5 PR alacsony profilú liftkanál, 7 3/8 hüvelykes hosszúság, 4 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WPX HDLP07X5 PR1 / 4 "4"7 3 / 8 "35 5 / 8 "0.3 "€14.42
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HDLP08X5 PR alacsony profilú liftkanál, 8 3/8 hüvelykes hosszúság, 4 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WPY HDLP08X5 PR1 / 4 "4"8 3 / 8 "35 5 / 8 "0.3 "€15.44
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HDLP08X6 PR alacsony profilú liftkanál, 8 3/8 hüvelykes hosszúság, 5 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WPZ HDLP08X6 PR1 / 4 "5"8 3 / 8 "36 5 / 8 "0.3 "€14.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXI-LIFT HDLP16X8 PR alacsony profilú liftkanál, 16 1/2 hüvelyk hosszú, 6 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, piros
€39.42 /Mértékegység