MAXI-LIFT CCLP14X7 PG alacsony profilú liftkanál, 14 9/16 hüvelyk hosszúság, 5 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WNC

MAXI-LIFT CCLP14X7 PG alacsony profilú liftkanál, 14 9/16 hüvelykes hosszúság, 5 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke

Tétel: CJ3WNC Modell: CCLP14X7 PG
€22.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Csavar mérete5 / 16 "
színekSzürke
Mélység5 3 / 4 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)3"
Hossz14 9 / 16 "
Anyagpolietilén
Lyukak száma5
Vetítés7 7 / 8 "
Falvastagság0.32 "
Vízkapacitás303.57 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteMélységHosszLyukak számaVetítésFalvastagságÁr
MAXI-LIFT CCLP05X4 PG alacsony profilú liftkanál, 5 1/2 hüvelyk hosszú, 2 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WME CCLP05X4 PG1 / 4 "2 3 / 4 "5 1 / 2 "24 1 / 2 "0.21 "€6.63
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CCLP06X4 PG alacsony profilú liftkanál, 6 1/2 hüvelyk hosszú, 2 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WMF CCLP06X4 PG1 / 4 "2 3 / 4 "6 1 / 2 "24 1 / 2 "0.21 "€6.83
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CCLP06X5 PG alacsony profilú liftkanál, 6 1/2 hüvelyk hosszú, 3 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WMG CCLP06X5 PG1 / 4 "3 3 / 4 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "0.26 "€8.23
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CCLP07X4 PG alacsony profilú liftkanál, 7 1/2 hüvelyk hosszú, 2 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WMH CCLP07X4 PG1 / 4 "2 3 / 4 "7 1 / 2 "34 1 / 2 "0.21 "€7.22
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CCLP07X5 PG alacsony profilú liftkanál, 7 1/2 hüvelyk hosszú, 3 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WMJ CCLP07X5 PG1 / 4 "3 3 / 4 "7 1 / 2 "35 1 / 2 "0.26 "€8.46
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CCLP08X5 PG alacsony profilú liftkanál, 8 1/2 hüvelykes hosszúság, 3 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WMK CCLP08X5 PG1 / 4 "3 3 / 4 "8 1 / 2 "35 1 / 2 "0.26 "€8.66
ajánlatkérés
MAXI-LIFT CCLP08X6 PG alacsony profilú liftkanál, 8 1/16 hüvelyk hosszúság, 4 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke | CJ3WML CCLP08X6 PG1 / 4 "4 3 / 4 "8 1 / 16 "36 5 / 8 "0.27 "€12.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXI-LIFT CCLP14X7 PG alacsony profilú liftkanál, 14 9/16 hüvelykes hosszúság, 5 3/4 hüvelyk mélység, polietilén, szürke
€22.46 /Mértékegység