MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-7.5-20 Threaded Stud, B7 Ptfe, 3/4-10 Thread Size, 7-1/2 Inch Length, 20Pk | AE4YET 5NYK9

MAUDLIN PRODUCTS B7-,75-7.5-20 menetes csap, B7 Ptfe, 3/4-10 menetméret, 7-1/2 hüvelyk hosszúság, 20 Pk

Raktáron
Tétel: AE4YET Modell: B7-.75-7.5-20Kereszthivatkozás: 5NYK9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€258.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezPTFE (fluorpolimer)
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz7.5 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F-ig
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.02
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-,75-7.5-20 menetes csap, B7 Ptfe, 3/4-10 menetméret, 7-1/2 hüvelyk hosszúság, 20 Pk
€258.66 /csomag