Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MATCO-NORCA GSFFG4 tömítés teljes felületen 4 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BHX 5WLZ2

MATCO-NORCA GSFFG4 tömítés teljes felületen 4 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr

Raktáron
Tétel: AE7BHX Modell: GSFFG4Kereszthivatkozás: 5WLZ2
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
€60.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés
Csavarlyukak8
színekPiros
Belül Dia.4.5 "
AnyagSBR keverék
Max. Nyomás150 psi
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.9"
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság-20 és 180 fok között
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód6815994070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretÁr
MATCO-NORCA GSFFG2 tömítés teljes felületen 2 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BHU 5WLY9 GSFFG22.375 "6"2"€29.17
MATCO-NORCA GSFFG2.5 tömítés teljes felület 2-1/2 hüvelyk 1/8 vastag Sbr | AE7BHV 5WLZ0 GSFFG2.52.875 "7"2.5 "€26.33
MATCO-NORCA GSFFG3 tömítés teljes felületen 3 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BHW 5WLZ1 GSFFG33.5 "7.5 "3"€28.17
MATCO-NORCA GSFFG6 tömítés teljes felület 6 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BHY 5WLZ3 GSFFG66.625 "11 "6"€83.50
MATCO-NORCA GSFFG8 tömítés teljes felületen 8 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BHZ 5WLZ4 GSFFG88.625 "13.5 "8"€93.96
MATCO-NORCA GSFFG10 tömítés teljes felületen 10 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BJA 5WLZ5 GSFFG1010.75 "16 "10 "€173.20
MATCO-NORCA GSFFG12 tömítés teljes felületen 12 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BJB 5WLZ6 GSFFG1212.75 "19 "12 "€190.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MATCO-NORCA GSFFG4 tömítés teljes felületen 4 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr
€60.03 /Mértékegység