MATCO-NORCA GSFFG10 tömítés teljes felületen 10 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BJA 5WLZ5

MATCO-NORCA GSFFG10 tömítés teljes felületen 10 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr

Raktáron
Tétel: AE7BJA Modell: GSFFG10Kereszthivatkozás: 5WLZ5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés
Csavarlyukak12
színekPiros
Belül Dia.10.75 "
AnyagSBR keverék
Max. Nyomás150 psi
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.16 "
Csőméret10 "
Temp. Hatótávolság-20 és 180 fok között
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.63
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód6815994070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretÁr
MATCO-NORCA GSFFG2 tömítés teljes felületen 2 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BHU 5WLY9 GSFFG22.375 "6"2"€26.39
MATCO-NORCA GSFFG2.5 tömítés teljes felület 2-1/2 hüvelyk 1/8 vastag Sbr | AE7BHV 5WLZ0 GSFFG2.52.875 "7"2.5 "€24.74
MATCO-NORCA GSFFG3 tömítés teljes felületen 3 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BHW 5WLZ1 GSFFG33.5 "7.5 "3"€25.81
MATCO-NORCA GSFFG4 tömítés teljes felületen 4 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BHX 5WLZ2 GSFFG44.5 "9"4"€57.28
MATCO-NORCA GSFFG6 tömítés teljes felület 6 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BHY 5WLZ3 GSFFG66.625 "11 "6"€82.63
MATCO-NORCA GSFFG8 tömítés teljes felületen 8 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BHZ 5WLZ4 GSFFG88.625 "13.5 "8"€92.99
MATCO-NORCA GSFFG12 tömítés teljes felületen 12 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr | AE7BJB 5WLZ6 GSFFG1212.75 "19 "12 "€177.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MATCO-NORCA GSFFG10 tömítés teljes felületen 10 hüvelyk 1/8 hüvelyk vastag Sbr
€161.78 /Mértékegység