MASTER SQ051BA Roof Vent Pipe Boot, Square Base, 2 1/4 X 2 1/4 Inch Base Size

Raktáron
Cikkszám: CT2GZM Model: SQ051BAKereszthivatkozás: 306C15

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsomagtartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4125

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MASTER RS101GA tetőszellőző cső, négyszögletes alap, 24 x 20 hüvelykes alapméret | CT2GXP 306C29 RS101GAcsomagtartó€38.20
MASTER RS101BA tetőszellőző cső, négyszögletes alap, 24 x 20 hüvelykes alapméret | CT2GXQ 306C30 RS101BAcsomagtartó€38.20
MASTER RS051BA tetőszellőző cső, négyszögletes talp, 3 1/4 hüvelykes max. cső, alumínium | CT2GXR 306C07 RS051BAcsomagtartó€33.58
MASTER RS051GA tetőszellőző cső, négyszögletes talp, 3 1/4 hüvelykes max. cső, alumínium | CT2GXT 306C06 RS051GAcsomagtartó€33.58
MASTER RS201GA tetőszellőző cső, négyszögletes alap, 30 x 26 hüvelykes alapméret | CT2GXU 306C56 RS201GAcsomagtartó€74.35
MASTER RS201BA tetőszellőző cső, négyszögletes alap, 30 x 26 hüvelykes alapméret | CT2GXV 306C57 RS201BAcsomagtartó€74.35
MASTER RD101BA tetőszellőző cső, kerek talp, 1 7/8 hüvelykes max. cső, alumínium, Epdm | CT2GXW 306C04 RD101BAcsomagtartó€18.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER SQ051BA Roof Vent Pipe Boot, Square Base, 2 1/4 X 2 1/4 Inch Base Size
€12.23 /Mértékegység