Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout Red 5/16 In.d | AB9EGT 2CJN7

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout Red 5/16 In.d

Raktáron
Tétel: AB9EGT Típus: S2005Kereszthivatkozás: 2CJN7
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
€28.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuguláselzárás
színekPiros
görcsrohamok110 / 120V csatlakozók
AnyagMűanyag
Max. Lakatok száma1
Általános méretek1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" W x 3/4 "D
Lakatos bilincs max. Dia.5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokAnyagÁltalános méretekLakatos bilincs max. Dia.Ár
MASTER LOCK 487 dugózár piros 9/16 hüvelykes kengyel átmérője | AD2VXF 3VAE3 487Akár 3/4 "átmérőjű vezeték és 3-1 / 4" hosszú dugókXenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" W x 3/4 "D9 / 16 "€33.90
MASTER LOCK 488 dugózár piros 5/16 hüvelykes kengyel átmérője | AD2VXG 3VAE4 488Akár 3/4 "átmérőjű vezeték és 6" hosszú dugókXenoy6 "H x 3" W, 3/4 "átmérő9 / 16 "€41.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout Red 5/16 In.d
€28.92 /Mértékegység