HUMBOLDT 5ZRA0 Nagyobb kapacitású motoros szitarázó | AE7NNR

HUMBOLDT H-4330 Larger Capacity Motorized Sieve Shaker

Raktáron
Tétel: AE7NNR Modell: H-4330

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,089.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagyobb kapacitású motorizált szitarázó
ASTMASTM C136
HP1/4
teljesítmény Kötelező115V
Időzítő tartomány30 perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8474100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelés szükséges (Y)
    • Teljes méretű sziták száma (7–11)
    • Félméretű sziták száma (13–19)
    • Közepes méretű sziták száma (7)
    • A szita átmérője (8, 10 és 12 hüvelyk)
    • Időzítő típusa (mechanikus)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-4330 Larger Capacity Motorized Sieve Shaker
€3,089.70 /Mértékegység