MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station elektromos/szelepkulcsos Különböző | AH2NLV 2CJL8

MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station elektromos/szelepkulcsos Különböző

Raktáron
Tétel: AH2NLV Típus: S1900VE410Kereszthivatkozás: 2CJL8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,414.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
Záró típusZárva
színekSárga
Mélység4.125 "
Magasság26.5 "
A lakat testének anyagaHőre lágyuló
NyelvAngol
Lockout alkalmazásElektromos / szelepzár
AnyagPolikarbonát
Max. Lakatok száma6
Alkatrészek száma57
A lakatok száma6
Zsebek száma6
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9395
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)43.69

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Horgok száma: 16
    • Töltött / kitöltetlen: Töltött
    • Falra szerelés: Igen
    • Lokációs láthatóság: Igen
    • Kulcsolt: Más

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságNyelvMax. Lakatok számaAlkatrészek számaSzélességÁr
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station Filled 72 Component | AB9EGG 2CJK8 1484 BP4101.75 "22 "-207222 "€1,307.22
MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Zárak Kulcsos Különböző | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "€731.09
MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station Filled 4 zár Kulcsos Különböző | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Angol, spanyol41816 "€371.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station elektromos/szelepkulcsos Különböző
€1,414.36 /Mértékegység