Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station Filled 4 zár Kulcsos Különböző | AH9KFW 3WPC7

MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station Filled 4 különböző kulcsos zárral

Raktáron
Tétel: AH9KFW Típus: 1482BP410ESKereszthivatkozás: 3WPC7
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
€371.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
Záró típusZárva
színekSárga
Mélység1.75 "
Magasság12.25 "
A lakat testének anyagaHőre lágyuló
NyelvAngol, spanyol
Lockout alkalmazásÁltalános kizárás/tagolás
AnyagPolikarbonát
Max. Lakatok száma4
Alkatrészek száma18
A lakatok száma4
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0835
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)33.02

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Töltött / kitöltetlen: Töltött
    • Falra szerelés: Igen
    • Lokációs láthatóság: Igen
    • Kulcsolt: Más

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságNyelvMax. Lakatok számaAlkatrészek számaSzélességÁr
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station Filled 72 Component | AB9EGG 2CJK8 1484 BP4101.75 "22 "-207222 "€1,307.22
MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station elektromos/szelepkulcsos Különböző | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Angol65722 "€1,414.36
MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Zárak Kulcsos Különböző | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "€731.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station Filled 4 különböző kulcsos zárral
€371.91 /Mértékegység