MASTER LOCK 1484BP410ES Lockout Station Filled Sárga Kulcsos Különböző | AD7HUM 4EMZ3

MASTER LOCK 1484BP410ES Lockout Station Filled Sárga Kulcsos Különböző

Raktáron
Tétel: AD7HUM Típus: 1484BP410ESKereszthivatkozás: 4EMZ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,437.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
színekSárga
Mélység1.75 "
Magasság22 "
A lakat testének anyagaZenex
Lockout alkalmazásÁltalános kizárás/tagolás
AnyagPolikarbonát
Max. Lakatok száma20
Alkatrészek száma72
A lakatok száma20
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3045
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)57.91
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8301100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Töltött / Kitöltetlen (Töltött)
    • Kulcsos (más)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. Lakatok számaAlkatrészek számaSzélességÁr
MASTER LOCK 1482BP410 Lockout Station Filled 4 lakat Sárga | AB9EGC 2CJK4 1482 BP4101.75 "12.25 "41816 "€374.69
MESTER LOCK 1483BP410 Lockout Station töltve 36 alkatrészt | AB9EGE 2CJK6 1483 BP4101.75 "15.5 "103622 "€698.46
MASTER LOCK S1850E410 Lockout Station; tele van 6 lakattal | AB9EGN 2CJL5 S1850E4104.125 "15.5 "64722 "€822.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 1484BP410ES Lockout Station Filled Sárga Kulcsos Különböző
€1,437.29 /Mértékegység