Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MESTER LOCK 1483BP410 Lockout Station töltve 36 alkatrészt | AB9EGE 2CJK6

MASTER LOCK 1483BP410 Lockout Station Telepped 36 Components

Raktáron
Tétel: AB9EGE Modell: 1483BP410Kereszthivatkozás: 2CJK6
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
€698.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
színekSárga
Mélység1.75 "
Magasság15.5 "
A lakat testének anyagaHőre lágyuló
Lockout alkalmazásÁltalános kizárás/tagolás
AnyagPolikarbonát
Max. Lakatok száma10
Alkatrészek száma36
A lakatok száma10
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9375
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8301108000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Töltött / Kitöltetlen (Töltött)
    • Kulcsos (más)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. Lakatok számaAlkatrészek számaSzélességÁr
MASTER LOCK 1482BP410 Lockout Station Filled 4 lakat Sárga | AB9EGC 2CJK4 1482 BP4101.75 "12.25 "41816 "€374.69
MASTER LOCK S1850E410 Lockout Station; tele van 6 lakattal | AB9EGN 2CJL5 S1850E4104.125 "15.5 "64722 "€822.58
MASTER LOCK 1484BP410ES Lockout Station Filled Sárga Kulcsos Különböző | AD7HUM 4EMZ3 1484BP410ES1.75 "22 "207222 "€1,437.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 1483BP410 Lockout Station Telepped 36 Components
€698.46 /Mértékegység