Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 1482BP410 Lockout Station Filled 4 lakat Sárga | AB9EGC 2CJK4

MASTER LOCK 1482BP410 Lockout Station Telepped 4 lakat sárga

Raktáron
Tétel: AB9EGC Modell: 1482BP410Kereszthivatkozás: 2CJK4
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
€374.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
színekSárga
Mélység1.75 "
Magasság12.25 "
A lakat testének anyagaHőre lágyuló
Lockout alkalmazásÁltalános kizárás/tagolás
AnyagPolikarbonát
Max. Lakatok száma4
Alkatrészek száma18
A lakatok száma4
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód8301100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Töltött / Kitöltetlen (Töltött)
    • Kulcsos (más)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. Lakatok számaAlkatrészek számaSzélességÁr
MESTER LOCK 1483BP410 Lockout Station töltve 36 alkatrészt | AB9EGE 2CJK6 1483 BP4101.75 "15.5 "103622 "€698.46
MASTER LOCK S1850E410 Lockout Station; tele van 6 lakattal | AB9EGN 2CJL5 S1850E4104.125 "15.5 "64722 "€822.58
MASTER LOCK 1484BP410ES Lockout Station Filled Sárga Kulcsos Különböző | AD7HUM 4EMZ3 1484BP410ES1.75 "22 "207222 "€1,437.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 1482BP410 Lockout Station Telepped 4 lakat sárga
€374.69 /Mértékegység