MASTER COOL 2YAF3-2HTL2-3X275 csatornás párologtató hűtő 5000 Cfm | AF3AVF 7AA65

MASTER COOL 2YAF3-2HTL2-3X275 légcsatornás párologtató hűtő 5000 Cfm

Raktáron
Tétel: AF3AVF Model: 2YAF3-2HTL2-3X275Kereszthivatkozás: 7AA65

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,351.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornás párologtató hűtő
Légáramlat5000 cfm
színekHűvös homok
Mélység45 "
KirakodásLefelé
hajtásA
meghajtó típusaNadrág öv
Csatorna nyitási hossza17-3 / 4 "
Csatorna nyitási szélessége17-3 / 4 "
Magasság28 "
Motoros HP3/4
Üzemi súly227 font
Pad vastagság8"
Szivattyú feszültsége115
Sebesség1
Feszültség115
Vízkapacitás8 gal.
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 91.575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8479891000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLégáramlaterősítőkMagasságAnyagMédiaMotoros HPSebességÁr
MASTER COOL AD1C71 légcsatornás párologtató hűtő 7000 Cfm 1 LE | AA8RVT 19R758 AD1C71Porbevonat7000 cfm17.134.625 "Csavarozott, horganyzott acélCeldek Rigid Media12€3,998.57
MASTER COOL AD1C7112 légcsatornás párologtató hűtő 7000 Cfm 1 LE | AA8RVU 19R759 AD1C7112Porbevonat7000 cfm13.834.625 "Csavarozott, horganyzott acélCeldek Rigid Media12€4,207.84
MASTER COOL AD1C5112 Csatornás párologtató hűtő 5000 Cfm 3/4 LE | AA8RVV 19R760 AD1C5112Porbevonat5000 cfm14.928 "Csavarozott, horganyzott acélCeldek Rigid Media3/42€3,683.07
MASTER COOL AD1C51 légcsatornás párologtató hűtő 5000 Cfm 3/4 LE | AA8RVW 19R761 AD1C51Porbevonat5000 cfm14.928 "Csavarozott, horganyzott acélCeldek Rigid Media3/42€3,446.00
MASTER COOL AS1C7112 légcsatornás párologtató hűtő 7000 Cfm 1/5 LE | AA8RVX 19R762 AS1C7112Porbevonat7000 cfm17.134.625 "Csavarozott, horganyzott acélCeldek Rigid Media12€4,207.84
MASTER COOL AS1C71 légcsatornás párologtató hűtő 7000 Cfm 1/3 LE | AA8RVY 19R763 AS1C71Porbevonat7000 cfm17.134.625 "Csavarozott, horganyzott acélCeldek Rigid Media12€3,998.57
MASTER COOL AS1C5112 légcsatornás párologtató hűtő 5000 Cfm 3/4 LE | AA8RVZ 19R764 AS1C5112Porbevonat5000 cfm14.928 "Csavarozott, horganyzott acélCeldek Rigid Media3/42€3,683.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER COOL 2YAF3-2HTL2-3X275 légcsatornás párologtató hűtő 5000 Cfm
€2,351.32 /Mértékegység