Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 36J216 szabványos kábelkötegelő, 7.9 hüvelyk hosszú piros - 100 darabos csomag | AC6UVN

POWER FIRST 36J216 szabványos kábelkötegelő, 7.9 hüvelyk hosszú piros – 100 db

Raktáron
Tétel: AC6UVN Modell: 36J216

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekPiros
DesignStandard
AdóStandard
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz7.9 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.1.97 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.048 "
SzerszámkódB
UL típus21
Szélesség0.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBeltéri / kültériHosszAnyagMax. Csomag Dia.VastagságUL típusPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 36J149 szabványos kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UTC 36J149TermészetesCsak beltérben7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "21100€16.20
POWER FIRST 36J150 szabványos kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UTD 36J150FeketeBeltéri / kültéri7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "21100€17.67
POWER FIRST 36J151 szabványos kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság - 1000 csomag | AC6UTE 36J151TermészetesCsak beltérben7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "211000€155.85
POWER FIRST 36J152 szabványos kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság - 1000 csomag | AC6UTF 36J152FeketeBeltéri / kültéri7.9 "Nylon 6/61.97 "0.051 "211000€180.73
POWER FIRST 36J153 szabványos kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UTG 36J153TermészetesCsak beltérben11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "21100€28.37
POWER FIRST 36J154 szabványos kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UTH 36J154FeketeBeltéri / kültéri11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "21100€34.32
POWER FIRST 36J155 szabványos kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság - 500 darabos csomag | AC6UTJ 36J155TermészetesCsak beltérben11.8 "Nylon 6/63.27 "0.051 "21500€191.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 36J216 szabványos kábelkötegelő, 7.9 hüvelyk hosszú piros – 100 db
€7.94 /csomag