Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER CASTER 33590 Forgószárú görgő burkolattal 2 hüvelyk 75 Lb dörzsölés | AC8GQU 3A776

MASTER CASTER 33590 Forgószárú görgő motorháztetővel, 2 hüvelyk, 75 font dörzsölés

Raktáron
Tétel: AC8GQU Típus: 33590Kereszthivatkozás: 3A776
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
€15.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínSárgaréz
Alapvető anyagAcél
Keret befejezéseCsiszolt sárgaréz
Terhelési érték75 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság2.5 "
VersenypályaEgyetlen labda
Szár Dia.5 / 16 "
Szár hossza1.5 "
Szár típusaGrip nyak
Temp. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig F
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár Dia.Görgő kerék anyagaAlapszínSzár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságMenetméretKerékcsapágyakÁr
MASTER CASTER 33007 forgatható szárgörgő 2 hüvelykes, 75 fontos gumi | AA9VCT 1G001 330073 / 8 "-16GumiEzüst1"Csavarmenetes-40 foktól 160 fokig F3 / 8-16Labda€12.60
MASTER CASTER 33907 forgatható szárgörgő 2 hüvelykes, 75 fontos gumi | AA9VCU 1G002 339073 / 8 "-16GumiEzüst1.5 "Csavarmenetes-40 foktól 160 fokig F3 / 8-16Labda€11.80
MASTER CASTER 32907 forgatható szárgörgő 2 hüvelykes, 75 fontos gumi | AA9VCV 1G003 329073 / 8 "-16GumiEzüst1"Csavarmenetes-40 foktól 160 fokig F3 / 8-16Labda€15.16
MASTER CASTER 32807 forgatható szár görgő 2 hüvelykes, 75 fontos gumi AA9VCW 1G004 328073 / 8 "-16GumiEzüst1.5 "Csavarmenetes-40 foktól 160 fokig F3 / 8-16Labda€15.25
MASTER CASTER 40700 Forgószárú görgő 3 hüvelykes 110 Lb gumi | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "GumiEzüst1.375 "Súrlódó gyűrű-20 foktól 150 fokig F-Labda€16.92
MASTER CASTER 43000 forgatható szárgörgő 3 hüvelyk 110 font gumi | AA9VCY 1G007 430003 / 8 "-16GumiEzüst3 / 4 "Csavarmenetes-20 foktól 150 fokig F3 / 8-16Labda€18.96
MASTER CASTER 41100 Forgószárú görgő 3 hüvelykes 175 Lb gumi | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "GumiEzüst1.875 "Round-20 foktól 200 fokig F-Labda€19.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER CASTER 33590 Forgószárú görgő motorháztetővel, 2 hüvelyk, 75 font dörzsölés
€15.81 /Mértékegység