MASTER KÉSZÜLÉK VT-752C Hőpisztoly környezete 750f 7a 23 Cfm-hez | AE6DHV 5PYP1

MASTER APPLIANCE VT-752C fűtőpisztoly környezete 750f 7a 23 Cfm-hez

Tétel: AE6DHV Modell: VT-752CKereszthivatkozás: 5PYP1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőfegyver
Air Volume23 cfm
AC erősítők7
Fűtőelem anyagaKerámiai
Áramforráselektromos
Kapcsolótípus3 Állítsa a billenőt
Temp. BeállításokVáltozó
Hőmérséklet tartományKörnyezeti hőmérséklet 750 F
Feszültség220
Watts1680

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.15
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termék részletek:

    • Állvány mellékelve (Igen)
    • Temp. Zár (nem)
    • Európában nincs tanúsítva. A1 és A6 tápkábellel kapható.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletLégáramlatAir VolumeMin. Hőmérsékletmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MASTER KÉSZÜLÉK PH-1200 hőmérséklet-fűtőpisztoly, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1400 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1500 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-301A Heat Gun 300 To 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-501A Heat Gun 500 To 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE VT-752C fűtőpisztoly környezete 750f 7a 23 Cfm-hez