Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER APPLIANCE PH-2600-A6 Proheat Stc Dual Mode Heat Gun, Uk Plug | AJ8BRE

MASTER APPLIANCE PH-2600-A6 Proheat STC Dual Mode Heat Gun, UK Plug

Raktáron
Tétel: AJ8BRE Típus: PH-2600-A6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€760.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőfegyver
Légi sebesség213 - 1219 m / perc
Air Volume113 - 4531 l / perc
erősítők6.2 A
Vezetékhossz1.82 méter
MéretekX X 21.6 7.6 18.5 cm
Frekvencia50 Hz
motor típusaÁllandó motor
Fúvóka mérete22.35 mm
Plug TypeUK Plug
Hőmérséklet tartomány40 - 270 ° C / 80 - 540 ° C
Feszültség230V
Watts1426 W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.179
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletLégáramlatAir VolumeMin. Hőmérsékletmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MASTER KÉSZÜLÉK PH-1200 hőmérséklet-fűtőpisztoly, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1400 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1500 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-301A Heat Gun 300 To 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-501A Heat Gun 500 To 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2600-A6 Proheat STC Dual Mode Heat Gun, UK Plug
€760.57 /Mértékegység