MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp Heat Gun, 50-540°C, 230V, Europlug | AG2AZE 31CF04

MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp hőpisztoly, 50 - 540 ° C, 230 V, Europlug

Tétel: AG2AZE Típus: PH-2200-A1Kereszthivatkozás: 31CF04

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőfegyver
Air Volume16 cfm
AC erősítők6.2
Fűtőelem anyagaZárt kerámia
Áramforráselektromos
Kapcsolótípus3 Állítsa a billenőt
Temp. BeállításokVáltozó
Hőmérséklet tartomány130 fok és 1000 fok F között
Feszültség230
Watts1426

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8419899585

Termék részletek:

A Master Appliance PH-2200-1A hőpisztoly változó hőmérséklet-szabályozást biztosít a hő- és hőmérsékletérzékeny anyagokhoz. Ez a hőpisztoly hasznos ragasztószalagok, zsugorcsövek ragasztására, forrasztására és javítására.

Jellemzők:

  • A Master Appliance PH-2200-1A hőpisztoly ergonomikus markolattal van felszerelve az optimális kényelem és a minimális fáradtság érdekében.
  • Masszív, hőre lágyuló háza megvédi a hőpisztolyt a véletlen sérülésektől, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Ez a Master Appliance hőpisztoly beépített állvánnyal rendelkezik a nagy stabilitás és a kihangosító használat érdekében.
  • Védőburkolattal rendelkezik a bemenet körül, hogy függőleges helyzetben egyenletes légáramlást biztosítson.
  • Az elektronikus zárt hurkú hőmérséklet-szabályozó rendszer állandó hőmérsékletet tart fenn, és megvédi a készüléket a túlmelegedéstől.

Kompatibilis tartozékok:

  • Mester Hőpisztoly tároló tok: Ez a tok lehetővé teszi a ProHeat egység biztonságos tárolását és egyszerű szállítását.
  • Mester Csatolókészlet: Ez a készlet a felhasználó számára előnyös a hegesztési műveletek során. Öt különböző méretű fúvókát tartalmaz a hőpisztoly sokoldalúságának növelése érdekében.
  • Mester spreader: Ez a tartozék egyenletesen oszlatja el a forró levegőt széles területen. Hasznos vinil borítások ragasztására az autóiparban.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • cUL
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Van ennek az egységnek UK vagy Eurodugója?

A. A Master Appliance PH-2200-A1 hőpisztolyhoz Eurodugó tartozik.

K. Hogyan kell tisztítani ezt a hőpisztolyt?

A.

  • Húzza ki a hőpisztolyt.
  • A pisztoly külsejének tisztításához használjon enyhe szappant és nedves ruhát.
  • Ne merítse a szerszámot folyadékba, és ne engedje, hogy folyadék kerüljön a szerszámba.
  • Győződjön meg arról, hogy minden szellőzőnyílás és nyílás mentes a törmeléktől.

K. Milyen típusú kapcsolója van ennek az egységnek?

V. Ez a ProHeat egység 3 pontos kapcsolóval rendelkezik (Ki - Hűtés - Forró).

K. Milyen anyagból készült ennek a fegyvernek a fűtőeleme?

V. Ez a hőlégfúvó kerámia fűtőelemmel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletLégáramlatAir VolumeMin. Hőmérsékletmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MASTER KÉSZÜLÉK PH-1200 hőmérséklet-fűtőpisztoly, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1400 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1500 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-301A Heat Gun 300 To 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-501A Heat Gun 500 To 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp hőpisztoly, 50 - 540 ° C, 230 V, Europlug