Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER APPLIANCE PH-2000-A1 Proheat Quick-Touch Heat Gun, 540°C, 230V, Europlug | AG2AZA 31CE99

MASTER APPLIANCE PH-2000-A1 előmelegítésű gyorsérintéses pisztoly, 540 ° C, 230 V, Europlug

Raktáron
Tétel: AG2AZA Típus: PH-2000-A1Kereszthivatkozás: 31CE99
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
€199.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőfegyver
Air Volume16 cfm
AC erősítők6.2
Fűtőelem anyagaZárt kerámia
Áramforráselektromos
KapcsolótípusPillanatnyi kapcsolat
Temp. BeállításokVáltozó
Hőmérséklet tartomány130 fok és 1000 fok F között
Feszültség230
Watts1426

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.11
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8419899585

Termék részletek:

    • Állvány mellékelve (nem)
    • Temp. Zár (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletLégáramlatAir VolumeMin. Hőmérsékletmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MASTER KÉSZÜLÉK PH-1200 hőmérséklet-fűtőpisztoly, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1400 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE PH-1500 Heat Gun 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-301A Heat Gun 300 To 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-501A Heat Gun 500 To 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
ajánlatkérés
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2000-A1 előmelegítésű gyorsérintéses pisztoly, 540 ° C, 230 V, Europlug
€199.76 /Mértékegység