MASTER APPLIANCE 35337 Hőpisztoly fúvókavédő 3.25 x 4 x 3 | AG6CKE 35KG85

MASTER APPLIANCE 35337 Hőpisztoly fúvókavédő 3.25 x 4 x 3

Tétel: AG6CKE Típus: 35337Kereszthivatkozás: 35KG85

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőpisztoly fúvókavédő
Méret3.25 x x 4 3
típusHuzal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8419908500

Termék részletek:

A Master Appliance 35337 hőpisztoly fúvókavédője előnyös a ProHeat hőlégfúvókkal való használatra az égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében.

Jellemzők:

  • A Master 35337 hőpisztoly fúvókavédője nem igényel semmilyen szerszámot, és könnyen rögzíthető a hőpisztolyokhoz.
  • Ez a védőburkolat megakadályozza a forró fúvóka véletlen érintését, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
  • Ennek a hőlégfúvós védőrácsnak könnyű szerkezete van, és a pisztolyhoz való hozzáadás nem befolyásolja a manőverezőképességét.

Kompatibilis tartozékok:

  • Master ProHeat hőfegyver: A fúvókavédő könnyedén rögzíthető ehhez a ProHeat egységhez a sérülések csökkentése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Csökkenti ez a védőburkolat a hőhatékonyságot?

V. Nem, ez a védő nem mérsékli a hőhatékonyságot.

K. Befolyásolja-e ez a védőburkolat a lehűlési időt?

V. Nem, ennek a védőburkolatnak huzalszerű szerkezete van, amely nem növeli a lehűlési időt.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE 35337 Hőpisztoly fúvókavédő 3.25 x 4 x 3