Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASON 4C971 rezgésszigetelő | AD6WMD

MASON 4C971 Rezgésszigetelő

Raktáron
Tétel: AD6WMD Modell: 4C971
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
€62.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogas tartó rezgésszigetelő
Persely típusaGumi
teljesítménytartomány115-235 font
SzínjelPiros
Mélység3.25 "
Magasság4.5 "
Izolátor típusaNeoprén
Max. Rod Dia.3 / 4 "
Tavaszi színPiros
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8487900080
Származási országTH

Termék részletek:

    • Hajlítási tartomány (0.24 "- 0.40")
    • Alsó rúd behatolása (3 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
MASON 4C967 izolátor rezgése | AD6WMC 4C9672"2.75 "2.25 "€37.61
MASON 5C011 rezgésszigetelő | AE3BUB 5C0113.25 "4.5 "4.25 "€62.68
MASON 5XR48 rezgésszigetelő | AE7FKT 5XR482.5 "4.25 "2.875 "€61.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASON 4C971 Rezgésszigetelő
€62.68 /Mértékegység