Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASON 4C879 rezgésszigetelő | AD6WKM

MASON 4C879 Rezgésszigetelő

Raktáron
Tétel: AD6WKM Modell: 4C879
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
€37.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogas tartó rezgésszigetelő
Persely típusaGumi
teljesítménytartomány60-125 font
SzínjelPiros
Mélység2"
Magasság2.75 "
Izolátor típusaNeoprén
Max. Rod Dia.1 / 2 "
Tavaszi színPiros
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8487900080
Származási országTH

Termék részletek:

    • Hajlítási tartomány (0.18 "- 0.35")
    • Alsó rúd behatolása (2-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
MASON 4C878 rezgésszigetelő | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "€37.20
MASON 5C141 rezgésszigetelő | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "€57.78
MASON 5C142 rezgésszigetelő | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "€57.81
MASON 5C143 rezgésszigetelő | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "€58.53
MASON 5C145 rezgésszigetelő | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "€75.25
MASON 5C147 rezgésszigetelő | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "€89.70
MASON 5C148 rezgésszigetelő | AE3BVQ 5C1484"7.25 "4.75 "€125.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASON 4C879 Rezgésszigetelő
€37.20 /Mértékegység