Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASON 20UZ16 padlóra szerelhető rezgésszigetelő 2100 Lb. | AF7CTN

MASON 20UZ16 padlóra szerelhető rezgésszigetelő 2100 Lb.

Raktáron
Cikkszám: AF7CTN Modell: 20UZ16
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
€161.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóra szerelhető rezgésszigetelő
teljesítménytartomány0-2100 font
SzínjelPiros
Elhajlás0–0.15 ”
A méret3.75 "
G dimension9 / 16 "
H méret1.875 "
J dimenzió5/8-11UNC x 1-1/4"
Magasság2.75 "
Izolátor típusaNeoprén
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód4016996050

Termék részletek:

    • Max. Terhelési nyíró (600)
    • I. dimenzió (1-1 / 2 ")
    • T méret (3/32 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsavar méreteA méretG dimensionH méretJ dimenzióMagasságTételÁr
MASON 4C875 izolátor rezgése | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€27.66
MASON 4C876 izolátor rezgése | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€30.03
MASON 4C877 leválasztó rezgés | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€39.05
MASON 4C955 izolátor rezgése | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€29.05
MASON 4C961 izolátor rezgése | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€40.21
MASON 4C988 leválasztó rezgés | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€40.70
MASON 4C989 izolátor rezgése | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Padlóra szerelhető rezgésszigetelő€40.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASON 20UZ16 padlóra szerelhető rezgésszigetelő 2100 Lb.
€161.09 /Mértékegység