MARTIN SPROCKET D28B32 Sprocket, 28B-2 Chain, 32 Teeth, 453.492 mm Pitch Dia., 481.115 mm O.D., Steel | BA3HJP

MARTIN SPROCKET D28B32 lánckerék, 28B-2 lánc, 32 fog, 453.492 mm osztásköz, 481.115 mm külső, acél

Raktáron
Tétel: BA3HJP Modell: D28B32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,013.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerlánc lánckerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.5595

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET D28B18 Lánckerék, 28B-2 lánc, 18 fog, 255.977 mm-es osztásköz, 283.600 mm külső, acél | AZ9PWW D28B18€2,276.16
MARTIN SPROCKET D28B16 Lánckerék, 28B-2 lánc, 16 fog, 227.843 mm-es osztásköz, 255.466 mm külső, acél | AZ9YLK D28B16€1,938.43
MARTIN SPROCKET D28B20 lánckerék, 28B-2 lánc, 20 fog, 284.145 mm-es osztásköz, 311.767 mm külső, acél | BA2CZR D28B20€2,614.08
MARTIN SPROCKET D28B15 Lánckerék, 28B-2 lánc, 15 fog, 213.793 mm-es osztásköz, 241.415 mm külső, acél | BA2NGB D28B15€1,814.65
MARTIN SPROCKET D28B14 lánckerék, 28B-2 lánc, 14 fog, 199.756 mm osztásköz, 227.379 mm külső, acél | BA2XBX D28B14€1,507.91
MARTIN SPROCKET D28B28 lánckerék, 28B-2 lánc, 28 fog, 397.001 mm osztásköz átm., 424.623 mm külső, acél | BA3AZL D28B28€3,534.26
MARTIN SPROCKET D28B30 Lánckerék, 28B-2 lánc, 30 fog, 425.243 mm-es osztásköz, 452.866 mm külső, acél | BA3CWX D28B30€3,773.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET D28B32 lánckerék, 28B-2 lánc, 32 fog, 453.492 mm osztásköz, 481.115 mm külső, acél
€4,013.34 /Mértékegység