MARTIN SPROCKET 32BTB17H Sprocket, 32B-1 Chain, 17 Teeth, 276.460 mm Pitch Dia., 310.750 mm O.D., Steel | BA8ANC

MARTIN SPROCKET 32BTB17H lánckerék, 32B-1 lánc, 17 fog, 276.460 mm osztástávolság, 310.750 mm külső átmérő, acél

Raktáron
Item: BA8ANC Típus: 32BTB17H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,425.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerlánc lánckerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.805

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET 32BTB20H lánckerék, 32B-1 lánc, 20 fog, 324.740 mm osztásköz, 359.030 mm külső, acél | AL4ZYQ 32 BTB20H€1,464.58
ajánlatkérés
MARTIN lánckerék 32BTB32 lánckerék, 32B-1 lánc, 32 fog, 518.280 mm osztásköz, 552.570 mm külső, acél | AL4ZYR 32 BTB32€2,453.53
ajánlatkérés
MARTIN lánckerék 32BTB11H lánckerék, 32B-1 lánc, 11 fog, 180.310 mm osztásköz, 214.600 2 mm külső, acél | BAXNUMXCMD 32 BTB11H€1,050.10
MARTIN SPROCKET 32BTB24H lánckerék, 32B-1 lánc, 24 fog, 389.190 mm-es osztásköz, 423.480 mm külső, acél | BA3KFJ 32 BTB24H€2,113.39
MARTIN SPROCKET 32BTB12H lánckerék, 32B-1 lánc, 12 fogas, 196.280 mm-es osztásköz, 230.570 mm külső, acél | BA3NKD 32 BTB12H€1,072.46
MARTIN SPROCKET 32BTB14H lánckerék, 32B-1 lánc, 14 fogas, 228.290 mm-es osztásköz, 262.580 mm külső, acél | BA4CZK 32 BTB14H€1,271.67
MARTIN SPROCKET 32BTB22H lánckerék, 32B-1 lánc, 22 fog, 356.960 mm osztásköz, 391.250 mm külső, acél | BA4GAX 32 BTB22H€1,921.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET 32BTB17H lánckerék, 32B-1 lánc, 17 fog, 276.460 mm osztástávolság, 310.750 mm külső átmérő, acél
€1,425.92 /Mértékegység