MARS AIR AJTÓK PH1072-2UD-PW süllyesztett légfüggöny 3475 Fpm 26 hüvelyk D | AA2KAH 10N087

MARS AIR DOORS PH1072-2UD-PW süllyesztett légfüggöny 3475 Fpm 26 hüvelyk D

Tétel: AA2KAH Típus: PH1072-2UD-PWKereszthivatkozás: 10N087
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,118.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett légfüggöny
Légi sebesség3475 fpm
Air Volume5100 cfm
dBA @ 10 láb68
Mélység26 "
Magasság16.5 "
Ház színeTermészetes
Ház anyagaAlumínium
Hz60
Max. Amper5.0
Max. Ajtó szélessége6 ft.
Max. Szerelési magasság10 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma2
Sebességek száma1
Fázis1
IgényelMotor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló
Feszültség208/230
Szélesség72.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.65
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperIgényelFeszültségSzélességÁr
MARS AIR AJTÓK PH1036-1UA-PW süllyesztett légfüggöny 3400 Fpm 26 hüvelyk D | AA2JZY 10N078 PH1036-1UA-PW2550 cfm5.1Ajtókapcsoló11536.125 "€2,782.92
MARS AIR AJTÓK PH1042-1UA-PW süllyesztett légfüggöny 2925 Fpm 26 hüvelyk D | AA2JZZ 10N079 PH1042-1UA-PW2550 cfm5.1Ajtókapcsoló11542.125 "€2,796.58
MARS AIR AJTÓK PH1048-1UA-PW süllyesztett légfüggöny 26 hüvelyk D 2550 Fpm | AA2KAA 10N080 PH1048-1UA-PW2550 cfm5.1Ajtókapcsoló11548.125 "€2,875.19
MARS AIR AJTÓK PH1072-2UA-PW süllyesztett légfüggöny 3475 Fpm | AA2KAC 10N082 PH1072-2UA-PW5100 cfm10.2Motor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló11572.125 "€3,437.10
ajánlatkérés
MARS AIR AJTÓK PH1036-1UD-PW süllyesztett légfüggöny 3400 Fpm | AA2KAD 10N083 PH1036-1UD-PW2550 cfm2.5Ajtókapcsoló208/23036.125 "€2,726.65
MARS LÉGAJTÓK PH1042-1UD-PW Süllyesztett légfüggöny 2925 Fpm | AA2KAE 10N084 PH1042-1UD-PW2550 cfm2.5Ajtókapcsoló208/23042.125 "€2,759.63
MARS AIR AJTÓK PH1048-1UD-PW süllyesztett légfüggöny 2550 Fpm | AA2KAF 10N085 PH1048-1UD-PW2550 cfm2.5Ajtókapcsoló208/23048.125 "€2,875.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS PH1072-2UD-PW süllyesztett légfüggöny 3475 Fpm 26 hüvelyk D
€4,118.96 /Mértékegység