MARS LÉGAJTÓK LPV272-1UA-OB Légfüggöny alacsony profilú 72 hüvelykes | AC6CJB 32V354

MARS AIR DOORS LPV272-1UA-OB alacsony profilú légfüggöny, 72 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6CJB Típus: LPV272-1UA-OBKereszthivatkozás: 32V354

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,998.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú légfüggöny
Légi sebesség1800 fpm
Air Volume1800 cfm
dBA @ 10 láb53
Mélység7.875 "
Magasság8"
Ház színeFekete
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper2.6
Max. Ajtó szélessége6 ft.
Max. Szerelési magasság8 ft.
Max. FORDULAT1550
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/6
motor típusaPSC
Motorok száma1
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség115
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.67
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)171.45
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAir VolumeMélységFeszültségSzélességHáz színeHzTételÁr
MARS LÉGAJTÓK LPV236-1UA-OB Légfüggöny, alacsony profilú, 36 hüvelykes | AC6CHJ 32V338 LPV236-1UA-OB1900 cfm7.875 "11536 "Fekete60Alacsony profilú légfüggöny€1,672.15
MARS LÉGAJTÓK LPV236-1UD-OB Légfüggöny alacsony profilú, 36 hüvelykes | AC6CHK 32V339 LPV236-1UD-OB1900 cfm7.875 "208/23036 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,494.31
MARS LÉGAJTÓK LPV242-1UA-OB Légfüggöny alacsony profilú, 42 hüvelykes | AC6CHN 32V342 LPV242-1UA-OB11050 cfm7.875 "11542 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,573.53
MARS AIR DOORS LPV242-1UD-OB légfüggöny alacsony profilú 42 hüvelykes | AC6CHP 32V343 LPV242-1UD-OB11050 cfm7.875 "208/23042 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,612.78
MARS LÉGAJTÓK LPV248-1UA-OB Légfüggöny alacsony profilú 48 hüvelykes | AC6CHT 32V346 LPV248-1UA-OB11200 cfm7.875 "11548 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,858.08
MARS AIR DOORS LPV248-1UD-OB légfüggöny alacsony profilú 48 hüvelykes | AC6CHU 32V347 LPV248-1UD-OB11200 cfm7.875 "208/23048 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,858.08
MARS LÉGAJTÓK LPV260-1UA-OB Légfüggöny alacsony profilú 60 hüvelykes | AC6CHX 32V350 LPV260-1UA-OB11500 cfm7.875 "11560 "Ezüst60Alacsony profilú légfüggöny€1,780.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS LPV272-1UA-OB alacsony profilú légfüggöny, 72 hüvelyk
€1,998.80 /Mértékegység