MARS LÉGAJTÓK HV296-2UG-TS Többcélú légfüggöny 96 hüvelykes | AC6CHE 32V333

MARS AIR DOORS HV296-2UG-TS többcélú légfüggöny, 96 hüvelykes

Tétel: AC6CHE Modell: HV296-2UG-TSKereszthivatkozás: 32V333
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,348.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség4000 fpm
Air Volume8000 cfm
dBA @ 10 láb73
Mélység15.625 "
Magasság14 "
Ház színeEzüst
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper6.6/6.4
Max. Ajtó szélessége8 ft.
Max. Szerelési magasság12 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1
motor típusa3 fázis
Motorok száma2
Sebességek száma1
Fázis3
IgényelA motor kezelőpanelje és az ajtó végállás kapcsolója
Feszültség208/230
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144.24
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)271.78
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAir VolumeHáz színeSzélességMax. Ampermotor típusaSebességek számaFázisÁr
MARS LÉGAJTÓK HV2120-3UG-TS Többcélú légfüggöny 120 hüvelykes | AC6CGM 32V317 HV2120-3UG-TS208/23012,000 cfmEzüst120 "9.9/9.63 fázis13€5,778.83
ajánlatkérés
MARS LÉGAJTÓK HV2120-3UH-TS Többcélú légfüggöny 120 hüvelykes | AC6CGN 32V318 HV2120-3UH-TS46012,000 cfmEzüst120 "4.83 fázis13€5,778.83
ajánlatkérés
MARS LÉGAJTÓK HV2144-3UG-TS Többcélú légfüggöny, 144 hüvelykes | AC6CGP 32V319 HV2144-3UG-TS208/23012,000 cfmTitán ezüst144 "9.9/9.63 fázis13€6,075.92
ajánlatkérés
MARS LÉGAJTÓK HV2144-3UH-TS Többcélú légfüggöny 144 hüvelykes | AC6CGQ 32V320 HV2144-3UH-TS46012,000 cfmEzüst144 "4.83 fázis13€6,075.92
ajánlatkérés
MARS LÉGAJTÓK HV248-1UG-TS Többcélú légfüggöny 48 hüvelykes | AC6CGU 32V323 HV248-1UG-TS208/2304000 cfmEzüst48 "3.3/3.23 fázis13€2,727.40
MARS LÉGAJTÓK HV248-1UH-TS Többcélú légfüggöny, 48 hüvelykes | AC6CGV 32V324 HV248-1UH-TS4604000 cfmEzüst48 "1.63 fázis13€2,838.19
MARS LÉGAJTÓK HV260-1UG-TS Többcélú légfüggöny 60 hüvelykes | AC6CGY 32V327 HV260-1UG-TS208/2304000 cfmEzüst60 "3.3/3.23 fázis13€2,796.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS HV296-2UG-TS többcélú légfüggöny, 96 hüvelykes
€5,348.54 /Mértékegység