Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARKS USA 195RS/10B-F14 IC Core Classroom ASA Curved Lip | AH6FXX 195RS/10B-F14 / 35ZE32

MARKS USA 195RS/10B-F14 IC Core Classroom ASA Curved Lip

Raktáron
Tétel: AH6FXX Típus: 195RS/10B-F14Kereszthivatkozás: 195RS/10B-F14 / 35ZE32

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€522.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
Core típusNem számít
befejezSötét bronz
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyúcink
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcs típusaNem kulcsos
Keyway típusaEgyik sem
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma0
Pinek száma0
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.4.875 "
Sztrájk típusaASA Strike
Stílus95 Ferde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országDO

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKulcs típusaKeyway típusaKulcsok számaPinek számaÁr
MARKS USA 195RDB/10B-F12 IC Core Classroom Intruder 4-7/8 hüvelyk átmérőjű | AH6FWE 195RDB/10B-F12 / 35ZD92 195RDB / 10B-F12Sötét bronzNem kulcsosEgyik sem--€632.93
MARKS USA 195RDB/10B-F13 IC Core Classroom Intruder Grade 1 | AH6FWF 195RDB/10B-F13 / 35ZD93 195RDB / 10B-F13Sötét bronzNem kulcsosEgyik sem--€632.93
MARKS USA 195DB/10B-F7 Door Lever Lockset Classroom Intruder | AH6FWG 195DB/10B-F7 / 35ZD94 195DB / 10B-F7Sötét bronzNem kulcsosEgyik sem--€599.77
JELZÉSEK USA 195DB/10B-F8 Ajtókar zárszerkezet 1. fokozat 4-7/8 hüvelyk átmérő | AH6FWH 195DB/10B-F8 / 35ZD95 195DB / 10B-F8Sötét bronzNem kulcsosEgyik sem--€599.77
MARKS USA 195DB/10B-F9 Door Lever Lockset 95 Classroom Intruder | AH6FWJ 195DB/10B-F9 / 35ZD96 195DB / 10B-F9Sötét bronzNem kulcsosEgyik sem--€662.95
MARKS USA 195RDB/10B-F14 IC Core Grade 1 4-7/8 hüvelyk átmérő | AH6FWK 195RDB/10B-F14 / 35ZD97 195RDB / 10B-F14Sötét bronzNem kulcsosEgyik sem--€599.77
MARKS USA 195RDB/10B-F15 IC Core Cink Classroom Intruder | AH6FWL 195RDB/10B-F15 / 35ZD98 195RDB / 10B-F15Sötét bronzNem kulcsosEgyik sem--€599.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKS USA 195RS/10B-F14 IC Core Classroom ASA Curved Lip
€522.62 /Mértékegység