MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Kereskedelmi fali melegítő 3000 / 1125w | AG2NHQ 31TR48

MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Kereskedelmi fali fűtés 3000/1125w

Raktáron
Tétel: AG2NHQ Típus: HF3315T2RPWKereszthivatkozás: 31TR48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,038.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik65 fok F
AC erősítők12.5/5.4
BtuH10,240
színekfehér
befejezPorbevonatú
Rács mélysége1"
Rácsmagasság20-9 / 64 "
Rács anyagaAcél, 18 ga. Porszórt
Rács szélessége15-3 / 8 "
FűtőtípusKereskedelmi / ipari
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága19.75 "
Ház szélessége13.875 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség240/208
A fal nyitási mélysége4"
Falnyitás magassága19-15 / 16 "
A fal nyitási szélessége14-3 / 16 "
Watts3000/1125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8419899540

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHWattsÁr
MARKEL PRODUCTS HF3316T2RPW Kereskedelmi fali fűtőberendezés 4000 / 1500w | AG2NHR 31TR49 HF3316T2RPW16.8/7.213,6584000/1500€1,099.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Kereskedelmi fali fűtés 3000/1125w
€1,038.76 /Mértékegység