MARKAR FS201-001-600-HT-MP-LH Folyamatos zsanér szénacél 84 hüvelyk hosszúság 24 lyuk | AH9KUD 40CF04

MARKAR FS201-001-600-HT-MP-LH folyamatos csuklópánt szénacél, 84 hüvelyk hosszú, 24 lyuk

Tétel: AH9KUD Modell: FS201-001-600-HT-MP-LHKereszthivatkozás: 40CF04
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,387.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos zsanér
Ajtólap szélessége1 11 / 16 "
befejezSzürke zománc
Keretlevél szélessége1 11 / 16 "
hardverBeleértve
Lyukközök6"
HolesA
Lyukak levélenként24
Terhelhetőség540.0 font
AnyagSzénacél
FelszerelésTeljes felület
IrányultságBal kéz
Teljes szélesség3.38 "
Pin Dia.1 / 64 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódKórházi tipp
Mozgástartomány90 fok
Szükséges ajtóvastagság1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ligatúra ellenálló: Igen
    • Csülök teljes magassága: 2 "
    • Ajtólap magassága: 84 "
    • Keretlevél magassága: 84 "
    • Ajtószárny vastagság: 0.075"
    • Keret levél vastagság: 0.075"

Termékváltozatok

TermékekModellPin Dia.Ajtólap szélességebefejezMozgástartományKeretlevél szélességeLyukak levélenkéntAnyagFelszerelésÁr
MARKAR FS101-001-313-HT-MP-LH Folyamatos zsanér sötét bronz 84 hüvelyk hosszúság | AH9KTZ 40CE99 FS101-001-313-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Sötét bronz180 fok1.625 "21AlumíniumTeljes felület€1,363.98
ajánlatkérés
MARKAR FS101-001-628-HT-MP-LH Folyamatos pánt természetes 84 hüvelyk hosszúságú AH9KUA 40CF01 FS101-001-628-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Alumínium180 fok1.625 "21AlumíniumTeljes felület€1,159.96
ajánlatkérés
MARKAR FS101-002-313-HT-MP-LH Folyamatos zsanér sötét bronz 96 hüvelyk hosszúság | AH9KUB 40CF02 FS101-002-313-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Sötét bronz180 fok1.625 "21AlumíniumTeljes felület€1,602.92
ajánlatkérés
MARKAR FS101-002-628-HT-MP-LH Folyamatos zsanér Természetes 96 hüvelyk hosszúságú AH9KUC 40CF03 FS101-002-628-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Alumínium180 fok1.625 "21AlumíniumTeljes felület€1,502.87
ajánlatkérés
MARKAR FS201-02-600-HT-MP-LH Folyamatos zsanér szénacél 96 hüvelyk hosszúság 24 lyuk | AH9KUE 40CF05 FS201-02-600-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Szürke zománc90 fok1 11 / 16 "24SzénacélTeljes felület€1,346.66
ajánlatkérés
MARKAR FS301-001-630-HT-MP-LH Folyamatos zsanér rozsdamentes acélból | AH9KUF 40CF06 FS301-001-630-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Szatén rozsdamentes acél90 fok1 11 / 16 "21Rozsdamentes acélTeljes felület€1,434.38
ajánlatkérés
MARKAR HG305-001-630-HT-MP-LH folyamatos csuklópánt élvédővel, 84 hüvelyk hosszúság | AH9KUG 40CF07 HG305-001-630-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Szatén rozsdamentes acél180 fok1 15 / 16 "21Rozsdamentes acélTeljes Mortise€1,627.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKAR FS201-001-600-HT-MP-LH folyamatos csuklópánt szénacél, 84 hüvelyk hosszú, 24 lyuk
€1,387.13 /Mértékegység