Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARCOM B000RGG0EM Oktató DVD kötélzetbiztonság angol PK15 | AH2GPR 28AC27

MARCOM B000RGG0EM Oktató DVD kötélzetbiztonság angol PK15

Raktáron
Tétel: AH2GPR Modell: B000RGG0EMKereszthivatkozás: 28AC27

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyv / Füzet
KönyvcímKötélzetbiztonság
Mélység3 / 4 "
Magasság8"
NyelvAngol
Oldalszám16
TémaGépbiztonság
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • Videó hossza: Nincs videó
    • Biztosítja: Képzési információk

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságNyelvOldalszámTémaSzélességPkg. Menny.Ár
MARCOM B0001650SX Kommunikációs könyv Hazard Comm PK15 | AG9JWK 20RR28 B0001650SX12 "2"spanyol16Globálisan Harmonizált Rendszer12 "1€42.80
MARCOM B0001710EX Aerial Lifts Légi emelők Angol PK15 | AG9JWN 20RR31 B0001710EX12 "2"Angol16Légi felvonók12 "1€41.33
MARCOM B0001710SX Légi felvonók Légi felvonók Spanyol PK15 | AG9JWT 20RR35 B0001710SX12 "2"spanyol16Légi felvonók12 "1€41.33
MARCOM B0001720EX Ollós emelők Ollós emelők Angol PK15 | AG9JWX 20RR39 B0001720EX12 "2"Angol16Ollós emelők12 "1€41.33
MARCOM B0001720SX Ollós emelők Ollós emelők Spanyol PK15 | AG9JXB 20RR43 B0001720SX12 "2"spanyol16Ollós emelők12 "1€42.80
MARCOM B000BAC0EM Oktató DVD Vissza Biztonság Angol PK15 | AH2GNR 28AC04 B000BAC0EM3 / 4 "8"Angol16Hát Biztonság/Ergonómia5"1€54.24
MARCOM B000CGC0EM oktató DVD sűrített gázpalack PK15 | AH2GNT 28AC05 B000CGC0EM3 / 4 "8"Angol16Kémiai biztonság5"1€35.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARCOM B000RGG0EM Oktató DVD kötélzetbiztonság angol PK15
€56.23 /Mértékegység