Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARATHON MOTORS KÉSZLET BM6BRK Fékkészlet homlokcsatlakozó 3-fázisú 6 lb-Feet 230/460v | AJ2JBE 5TJA5 / A312

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK fékkészlet homlokcsatlakozó 3-fázisú 6 lb-Feet 230/460v

Raktáron
Tétel: AJ2JBE Modell: KIT BM6BRKKereszthivatkozás: 5TJA5 / A312

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,466.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorfék készlet
Átmérő6 9 / 16 "
HázIP23
Ház anyagaÖntöttvas / hengerelt acél
Amperek tartása2.2/1.2
Hz50/60
Inrush erősítők0.2/0.1
Max. Környezeti hőmérséklet40 C
FelszerelésArc
Teljes hossz5.29 "+2.94" (fedél hozzáférés)
Fázis3
IgényelFekete Max motor
RPM tartomány2x motor alapsebesség
Statikus nyomaték6 lb-ft
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)18.29
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vezetéklezárás: Repülő vezetékek
    • ODE tengely átmérője: 5/8"
    • Mfr. Raktári sz .: 105602100BQF

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK fékkészlet homlokcsatlakozó 3-fázisú 6 lb-Feet 230/460v
€1,466.51 /Mértékegység