MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Szivattyús Motor osztott fázisú 1/3 LE 1725 115v 48y | AE6MMJ 5U256

MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X szivattyúmotor osztott fázisú 1/3 Hp 1725 115v 48y

Raktáron
Tétel: AE6MMJ Modell: 5KH33FNA443XKereszthivatkozás: 5U256

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€501.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbonátos szivattyú motor
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők6.1
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKarbonát szivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725
Teljes hossz7 11 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.5 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8501403040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkHzFelszerelésTeljes hosszFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KH32GNB811AX szivattyúmotor, 1/3 LE, 60/50 Hz, 120/240V, osztott fázisú | AC9UFR 3K987 5KH32GNB811AXUjj5.5-5.6, 2.7-2.850/60Bölcső7 11 / 16 "120/240€483.92
MARATHON MOTORS 5KH32GNB815X szivattyúmotor 1/3hp 1725 100-120/200-240v 48y | AD2WLE 3VG37 / H712 5KH32GNB815XLabda5.5-5.6, 2.7-2.850/60Bázis9.5 "120/240€504.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X szivattyúmotor osztott fázisú 1/3 Hp 1725 115v 48y
€501.51 /Mértékegység