A Marathon 5KH32GNB815X karbonátos szivattyú motorját árusító automaták szivattyúiban történő folyadékszállításra használják. Hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik, amely megakadályozza a motor túlmelegedését, és egy golyóscsapágyas mechanizmussal, amely súrlódásmentes mozgást biztosít a mozgó alkatrészek között. Ezt a motort alapra szerelhető opcióval kínáljuk, amely megkönnyíti a motor beállítását és biztonságos csatlakozást.
Jellemzők:
- Egyfázisú motor, amely kisebb indítónyomatékot igényel a lágyabb indítás érdekében (ahol a szivattyúnak fokozatosan fel kell gyorsulnia).
- Nyitott cseppálló (ODP) burkolattal rendelkezik, szellőzőnyílásokkal (a végpajzsokban és a héjban), hogy megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződések bejutását.
- Osztott fázisú motor kialakítása akár 1725 ford./perc sebesség elérésére HVAC rendszerekben.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit csinál az automatikus hővédelem?
A. A Marathon Motors karbonátos szivattyús váltakozó áramú motorjai beépített automatikus hővédelemmel rendelkeznek, amely maximális védelmet nyújt a túlterhelés és a túlmelegedés ellen.
K. Használhatom a Marathon 5KH32GNB815X karbonátos szivattyúmotort más kivitelekkel?
V. Igen, ez a motor felcserélhető a legtöbb OEM kivitellel.
K. Hogyan karbantarthatom a motoromat?
A. A motor zökkenőmentes működésének megőrzése érdekében használjon tartósan kenésű, tömített csapágyakat, amelyek védenek a szennyeződésektől és meghosszabbítják a motor üzemidejét.
K. Mi az a 48Y keret egy motoron?
V. A 48Y keret tengelymagassága 3 hüvelyk, és általában egy 1/2 hüvelykes gumi távtartót tartalmaz (ha szükséges) a felszereléshez. Ezek azonban felcserélhetők más mintákkal.
K. Mik azok a folyamatos üzemű motorok?
A. Az indukciós motorok folyamatos működésre vannak méretezve, a hőmérséklet-emelkedés a megadott szigetelési hőmérsékleten belül van. Az ilyen típusú munkaciklusban a motor állandó terheléssel működik hosszú ideig, hogy végül elérje a termikus egyensúlyt.