MARATHON MOTORS 5KH32HN5620T HG711 HVAC motor | AJ2KXG HG711

MARATHON MOTORS 5KH32HN5620T HG711 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2KXG Típus: 5KH32HN5620TKereszthivatkozás: HG711

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€314.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázNyisd ki
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők6.6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával megegyező
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.35
HővédelemAutomatikus
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.08
Hajószélesség (cm)17.63
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: N
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellForgásHázKeretRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
MARATHON MOTORS 048S17D2017 D107 HVAC motor | AJ2KWB D107 048S17D2017SZELEKTÍV CCWDP4818001.35Automatikus Protector1153.6€365.40
MARATHON MOTORS 5KH39QN5512T 4701 HVAC motor | AJ2KWP 4701 5KH39QN5512TÓramutató járásával ellentétes iránybanNyisd ki48Y17251.35Automatikus1155.1€270.17
MARATHON MOTORS 5KH32FN3083 H160 HVAC motor | AJ2KWX H160 5KH32FN3083Óramutató járásával ellentétes iránybanDP48Z17251.35Egyik sem1155.1€326.41
MARATHON MOTORS 048S17D2086 D143 HVAC motor | AJ2KXL D143 048S17D2086SZELEKTÍV CCWDP4818001.35Automatikus Protector1156.1€320.87
MARATHON MOTORS 5KH35MNA519T HG703 HVAC motor | AJ2KXW HG703 5KH35MNA519TÓramutató járásával megegyezőNyisd ki48Y17251.25Automatikus1157.9€423.86
MARATHON MOTORS 5KH32JN3128 H164 általános célú motor | AJ2KYF H164 5KH32JN3128Óramutató járásával ellentétes iránybanDP48Z17251.35Egyik sem1156.2€376.32
MARATHON MOTORS 056S17D2050 D149 HVAC motor | AJ2KYK D149 056S17D2050SZELEKTÍV CCWDP5618001.25Automatikus Protector1157.2€710.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32HN5620T HG711 HVAC motor
€314.52 /Mértékegység